pagina iniziale

SIEMENS - SIE8UC6023 GIUNTO X PROLUNGA 10X10MM - 8UC6023

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con prolungamento d'asse - no

  • Con bloccaggio porta - no

  • Bloccabile - no

  • Con maniglia rossa/gialla - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209077065

Codice prodotto

SIE8UC6023

Cod. produttore

8UC6023

Produttore

SIE

Con prolungamento d'asse:

no

Con bloccaggio porta:

no

Bloccabile:

no

Con maniglia rossa/gialla:

no

    Ricambio per comando rotativo 8UC6 elemento intermedio per albero 10mm su 10mm

    Questo ricambio serve come componente intermedio per il comando rotativo 8UC6, progettato per un albero con misura di 10mm su 10mm.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibilità: Comando rotativo 8UC6
    • Dimensioni: 10mm su 10mm
    • Tipo di elemento: Intermedio

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile installazione e sostituzione per una manutenzione semplificata.
    • Garanzia di un funzionamento fluido e preciso del comando rotativo.
    • Prolungamento della durata utile del sistema di comando rotativo.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS