SIEMENS - SIE8UC6011 FUNGO AUTOCENTR 8UC6 X ALBERO 6MM - 8UC6011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con prolungamento d'asse - no
Con bloccaggio porta - no
Bloccabile - no
Con maniglia rossa/gialla - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209077003
Codice prodotto
SIE8UC6011
Cod. produttore
8UC6011
Produttore
SIE
Con prolungamento d'asse:
no
Con bloccaggio porta:
no
Bloccabile:
no
Con maniglia rossa/gialla:
no
- Tipo: Ricambio per comando rotativo
- Modello: 8UC6
- Diametro albero compatibile: 6mm
- Facilita l'accoppiamento preciso degli alberi.
- Aumenta l'affidabilità del comando rotativo.
- Compatibilità garantita con specifici modelli di macchinari.
Ricambio per comando rotativo 8UC6 trascinatore di accoppiamento per albero 6mm
Questo ricambio è progettato per garantire il corretto funzionamento del comando rotativo e facilitare l'accoppiamento di alberi di diametro 6mm.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


