pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ95001BA25 VITE A TESTA PIANA DIN 603/M10X65(50PZ) - 8PQ95001BA25

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948169544

Codice prodotto

SIE8PQ95001BA25

Cod. produttore

8PQ95001BA25

Produttore

SIE

Materiale:

Acciaio

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Vite con testa a calotta piatta DIN 603

Questa vite è progettata per applicazioni che richiedono una testa a calotta piatta per un'installazione sicura e stabile.

Dettagli tecnici:

  • M10 x 65
  • 8.8
  • Zincato
  • 1 confezione=50 pezzi

Vantaggi per il cliente:

  • Ideale per applicazioni che richiedono una testa a calotta piatta.
  • Fornita in confezione da 50 pezzi per un'approvvigionamento conveniente.
  • Realizzata secondo lo standard DIN 603 per garantire qualità e compatibilità.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS