pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ95000BA67 ROSETTA DIN 125/10.5 (50PZ) - 8PQ95000BA67

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948169735

Codice prodotto

SIE8PQ95000BA67

Cod. produttore

8PQ95000BA67

Produttore

SIE

Materiale:

Acciaio

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

    Rondella ISO 7089, 10 mm, 140 HV, 1 confezione=50 pezzi

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per una distribuzione dell'energia sicura e modulabile fino a4000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione flessibile grazie alla struttura modulare.
    • Certificazione di omologazione di tipo per apparecchi di manovra.
    • Compatibilità con varie tecniche d'installazione e accessori.
    • Software di configurazione SIMARIS per supporto alla pianificazione e documentazione.
    • Forma di segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard.
    • Certificato ISO 9001 per un concetto di produzione flessibile.

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta.
    • Efficienza del sistema di ventilazione per prevenire surriscaldamenti e concentrazioni di calore.
    • Semplificazione del collegamento e dell'installazione degli apparecchi.
    • Moltissime possibilità di installazione grazie a portapparecchi regolabili in profondità.
    • Soluzioni premontate disponibili in tempi brevi grazie alla produzione flessibile.