SIEMENS - SIE8PQ95000BA32 VITE TORX DIN 7500/M6X16(100PZ) - 8PQ95000BA32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4042948169612
Codice prodotto
SIE8PQ95000BA32
Cod. produttore
8PQ95000BA32
Produttore
SIE
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Vite autofilettante a testa piatta, DIN 7500-PE, M6 x 16, ST, zincata, TX 30
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per una distribuzione dell'energia sicura e omogenea.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Vite autofilettante a testa piatta
- Standard: DIN 7500-PE
- Dimensione: M6 x 16
- Materiale: ST, zincata
- Tipo di presa: TX 30
- 1 confezione:100 pezzi
Vantaggi per il cliente:
- Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dell'offerta come pure della documentazione dell'impianto.
- Un sistema di ventilazione efficiente impedisce surriscaldamenti e concentrazioni di calore, riduce il derating e assicura una disponibilità costante dell'impianto.
- La forma della segregazione interna fino a 4b puòessere realizzata in modo ottimale mediante componenti standard.
- La struttura del quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 semplifica il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
- Portapparecchi regolabili in profondità offrono molte possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
- Il concetto di produzione flessibile dei quadri di distribuzione SIVACON S4, certificato secondo ISO 9001, permette di realizzare soluzioni premontate in diverse varianti costruttive.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


