SIEMENS - SIE8PQ95000BA31 VITE TORX DIN 7500/M6X20(100PZ) - 8PQ95000BA31
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4042948169605
Codice prodotto
SIE8PQ95000BA31
Cod. produttore
8PQ95000BA31
Produttore
SIE
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Vite autofilettante a testa piatta, DIN 7500-PE, M6 x 20
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Vite autofilettante a testa piatta
- Norma: DIN 7500-PE
- Dimensioni: M6 x 20
- Materiale: ST, zincata
- Tipo di chiave: TX 30
- Confezione: 1 confezione = 100 pezzi
Vantaggi per il cliente:
- Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dell'offerta come pure della documentazione dell'impianto.
- Un sistema di ventilazione efficiente impedisce surriscaldamenti e concentrazioni di calore, riduce il derating e assicura una disponibilità costante dell'impianto.
- La forma della segregazione interna fino a 4b può essere realizzata in modo ottimale mediante componenti standard.
- La struttura del quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 semplifica il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
- Portapparecchi regolabili in profondità offrono moltepossibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
- Soluzioni premontate in diverse varianti costruttive possono essere fornite in tempo assai breve grazie al concetto di produzione flessibile certificato secondo ISO 9001.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


