pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ95000BA16 VITE A TESTA PIANA DIN 603/M10X45(50PZ) - 8PQ95000BA16

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948169636

Codice prodotto

SIE8PQ95000BA16

Cod. produttore

8PQ95000BA16

Produttore

SIE

Materiale:

Acciaio

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Vite con testa a calotta piatta DIN 603, M10 x 45

Vite con testa a calotta piatta progettata per applicazioni di fissaggio resistenti e sicure.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Vite con testa a calotta piatta
  • Standard: DIN 603
  • Dimensione: M10 x 45
  • Classe di resistenza: 8.8
  • Trattamento: Zincato
  • Confezione: 1 confezione=50 pezzi

Vantaggi per il cliente:

  • Applicazioni difissaggio resistenti e sicure.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS