pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ95000BA02 VITE DI GIUNZIONE M10X35 (100 PZ ) - 8PQ95000BA02

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948169438

Codice prodotto

SIE8PQ95000BA02

Cod. produttore

8PQ95000BA02

Produttore

SIE

Materiale:

Acciaio

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4

Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per la realizzazione di una combinazione di apparecchi di manovra con certificato di omologazione di tipo.

Dettagli tecnici:

  • Capacità di distribuzione dell'energia fino a 4 000 A
  • Software di configurazione SIMARIS configuration
  • Struttura modulare
  • Forme di segregazione interna fino a 4b
  • Struttura semplificata per collegamento e installazione
  • Portapparecchi regolabili in profondità
  • Certificazione ISO 9001

Vantaggi per il cliente:

  • Aumento della sicurezza della pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e della documentazione
  • Sistema di ventilazione efficiente per evitare surriscaldamenti e concentrazioni di calore
  • Ottimizzazione con componenti standard
  • Molteplici possibilità di installazione con ridotta varietà di componenti
  • Soluzioni premontate in diverse varianti costruttive fornibili in tempo breve

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS