pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ95000BA01 VITE DI GIUNZIONE/M10X25 (100 PZ) - 8PQ95000BA01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948169469

Codice prodotto

SIE8PQ95000BA01

Cod. produttore

8PQ95000BA01

Produttore

SIE

Materiale:

Acciaio

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Vite con testa a martello M10x 25

Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON che consente una distribuzione dell'energia sicura ed economica fino a 4 000 A.

Dettagli tecnici:

  • 1 confezione = 100 pezzi
  • Fino a 4 000 A
  • Certificato di omologazione di tipo
  • Certificato secondo ISO 9001

Vantaggi per il cliente:

  • Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dell'offerta come pure della documentazione dell'impianto.
  • Un sistema di ventilazione efficiente impedisce surriscaldamentie concentrazioni di calore, riducendo il derating e assicurando una disponibilità costante dell'impianto.
  • La forma della segregazione interna fino a 4b può essere realizzata in modo ottimale mediante componenti standard.
  • La struttura del quadro di distribuzione semplifica il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
  • Grazie a portapparecchi regolabili in profondità si hanno moltissime possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
  • Soluzioni premontate in diverse varianti costruttive fornibili in tempo assai breve.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS