pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ94000BA41 MANIGLIA GIREVOLE PER PROF. SEMICILINDR. - 8PQ94000BA41

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948179659

Codice prodotto

SIE8PQ94000BA41

Cod. produttore

8PQ94000BA41

Produttore

SIE

Materiale:

Altro

    Leva girevole per profilo semicilindrico

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economia fino a 4 000A.

    Dettagli tecnici:

    • Distribuzione dell'energia fino a 4 000 A.
    • Software di configurazione SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione.
    • Sistema di ventilazione efficiente perprevenire surriscaldamenti.
    • Forma della segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard.
    • Struttura semplificata per collegamento e installazione degli apparecchi.
    • Portapparecchi regolabili permolteplici possibilità di installazione.
    • Produzione flessibile certificata secondo ISO 9001.

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta.
    • Riduzione del derating grazie a un sistema di ventilazione efficiente.
    • Flessibilità nell'adattamento alle varie esigenze degli utenti.
    • Minore varietà di componenti necessaria grazie ai portapparecchi regolabili.
    • Soluzioni premontate fornite in tempi di consegna brevi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS