SIEMENS - SIE8PQ94000BA27 SISTEMA APERTURA PORTE - 8PQ94000BA27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4042948176405
Codice prodotto
SIE8PQ94000BA27
Cod. produttore
8PQ94000BA27
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Materiale:
Plastica
- Software di configurazione SIMARIS configuration per una pianificazione sicura e efficiente.
- Efficiente sistema di ventilazione per prevenire surriscaldamenti e garantire la disponibilità dell'impianto.
- Forma della segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard.
- Struttura semplificata per il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
- Portapparecchi regolabili in profondità per diverse possibilità di installazione.
- Produzione flessibile certificata ISO 9001 per soluzioni premontate disponibili in tempi brevi.
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta.
- Riduzione del derating e mantenimento di una disponibilità costante dell'impianto.
- Facilità di installazione e collegamento con una varietà ridotta di componenti richiesti.
- Possibilità di personalizzazione secondo le esigenze specifiche del cliente.
- Consegne rapide grazie alla flessibilità nella produzione delle varianti costruttive.
Conversione sistema di chiusura a doppia mappa, leva girevole
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON che permette una distribuzione dell'energia sicura ed efficiente fino a 4.000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


