SIEMENS - SIE8PQ94000BA12 CHIAVE A DOPPIA MAPPA (10PZ) - 8PQ94000BA12
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4042948169445
Codice prodotto
SIE8PQ94000BA12
Cod. produttore
8PQ94000BA12
Produttore
SIE
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Chiave a doppia mappa
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per la distribuzione sicura ed economica dell'energia elettrica fino a 4.000 A.
Dettagli tecnici:
- Confezione: 10 pezzi
- Certificato di omologazione di tipo
- Distribuzione di energia elettrica fino a 4.000 A
- Struttura modulare per adattamento flessibile
- Compatibilità con molteplici accessori
- Software di progettazione SIMARIS configuration
- Certificato secondo ISO 9001
Vantaggi per il cliente:
- Aumento della sicurezza della pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e nella documentazione dell'impianto.
- Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti e garantire disponibilità costante dell'impianto.
- Forma della segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard.
- Semplificazione del collegamento e dell'installazione degli apparecchi.
- Molteplici possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti grazie a portapparecchi regolabili in profondità.
- Soluzioni premontate in diverse varianti costruttive con tempi di consegna rapidi.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


