SIEMENS - SIE8PQ60008BA61 KIT 3VA23 24/VERT/H350/W800 - 8PQ60008BA61

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
41 Kg CO₂-eq
EAN
4001869561554
Codice prodotto
SIE8PQ60008BA61
Cod. produttore
8PQ60008BA61
Produttore
SIE
- Installazione: fissa
- RCD: senza
- Dimensioni: A: 450mm, La: 800mm
- Modularità: struttura modulare per adattabilità a diverse esigenze
- Software di configurazione: SIMARIS configuration per supporto dalla pianificazione alla documentazione
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione e documentazione dell'impianto.
- Efficienza del sistema di ventilazione per prevenire surriscaldamenti e garantire disponibilità costante.
- Facilità di collegamento e installazione degli apparecchi grazie alla struttura semplificata.
- Moltissime possibilità di installazione con portapparecchi regolabili in profondità.
- Soluzioni premontate disponibili in tempi di consegna brevi grazie al concetto di produzione flessibile certificato ISO 9001.
Piastra di montaggio 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON che consente una distribuzione dell'energia sicura e efficiente fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


