pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ60008BA58 KIT 3VA23 24/VERT/H500/W800 - 8PQ60008BA58

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

85 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869561530

Codice prodotto

SIE8PQ60008BA58

Cod. produttore

8PQ60008BA58

Produttore

SIE

    Piastra di montaggio 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per una distribuzione dell'energia sicura e omogenea fino a 4 000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Installazione fissa, RCD: con
    • A: 600mm, La: 800mm
    • Struttura modulare per un adattamento flessibile
    • Software di configurazione SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione
    • Ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
    • Segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard
    • Struttura semplificata per collegamento e installazione degli apparecchi
    • Portapparecchi regolabili in profondità per molteplici possibilità di installazione
    • Soluzioni premontate in diverse varianti costruttive, certificato ISO 9001

    Vantaggi per i clienti:

    • Maggiore sicurezzanella pianificazione e risparmio di tempo nella documentazione dell'impianto
    • Disponibilità costante dell'impianto grazie alla riduzione del derating
    • Semplificazione del processo di installazione e collegamento
    • Flessibilità nella scelta del meccanismo di comando e del tipo di montaggio
    • Tempi di consegna ridotti per soluzioni premontate

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS