SIEMENS - SIE8PQ60008BA52 KIT 3VA20 21 22/VERT/4POL/H400/W800 - 8PQ60008BA52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
41 Kg CO₂-eq
EAN
4001869561479
Codice prodotto
SIE8PQ60008BA52
Cod. produttore
8PQ60008BA52
Produttore
SIE
- Capacità di distribuzione fino a 4 000 A
- Installazione fissa a 4 poli
- Modularità per un'adattabilità flessibile alle esigenze
- Disponibile con RCD
- Software di configurazione SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione
- Certificato secondo ISO 9001
- Aumento della sicurezza della pianificazione e risparmio di tempo nelladocumentazione
- Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
- Segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard
- Facilità di collegamento e installazione degli apparecchi
- Portapparecchi regolabili in profondità per molteplici possibilità di installazione
- Soluzioni premontate disponibili in breve tempo di consegna
Piastra di montaggio 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A)
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per una distribuzione dell'energia sicura e flessibile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS