SIEMENS - SIE8PQ60008BA37 KIT 3VA20 21 22/VERT/H400/W600 - 8PQ60008BA37

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
41 Kg CO₂-eq
EAN
4001869561349
Codice prodotto
SIE8PQ60008BA37
Cod. produttore
8PQ60008BA37
Produttore
SIE
- Installazione fissa, A: 450mm, La: 600mm
- Struttura modulare adattabile a quasi tutte le esigenze
- Software di configurazione SIMARIS per supporto dalla pianificazione alla documentazione
- Ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti e concentrazioni di calore
- Segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard
- Certificazione ISO 9001 per produzione flessibile e soluzioni premontate
- Aumento della sicurezza della pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta
- Riduzione del derating e disponibilità costante dell'impianto grazie a un sistema di ventilazione studiato
- Semplificazione nel collegamento e nell'installazione degli apparecchi
- Moltissime possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti
- Soluzioni fornibili in tempi di consegna molto brevi
Piastra di montaggio 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A)
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per una distribuzione dell'energia sicura e omogenea fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


