pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ60008BA27 KIT 3VA23 24/ORIZ/H250/W800 - 8PQ60008BA27

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

41 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869561257

Codice prodotto

SIE8PQ60008BA27

Cod. produttore

8PQ60008BA27

Produttore

SIE

    Piastra di montaggio 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per una distribuzione dell'energia sicurae flessibile fino a 4.000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità: 3 o 4 poli
    • RCD: con
    • A: 250 mm
    • La: 800 mm
    • Certificazione: omologazione di tipo
    • Software di configurazione: SIMARIS configuration
    • Tipo di produzione: flessibile e certificato ISO 9001

    Vantaggi per il cliente:

    • Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella documentazione dell'impianto grazie al software di configurazione.
    • Efficienza del sistema di ventilazione per prevenire surriscaldamenti e garantire una disponibilità costante dell'impianto.
    • Facilità di installazione e collegamento degli apparecchi, con molteplici possibilità di configurazione per soddisfare diverse esigenze.
    • Soluzioni premontate disponibili in tempi di consegna brevi, con varianti costruttive personalizzabili.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS