SIEMENS - SIE8PQ60008BA26 KIT 3VA23 24/ORIZ/H250/W600 - 8PQ60008BA26

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
4001869561240
Codice prodotto
SIE8PQ60008BA26
Cod. produttore
8PQ60008BA26
Produttore
SIE
- Corrente nominale: 400A (3VA13, 3VA23), 630A (3VA14, 3VA24)
- Poli: 4
- Tipo: Tecnica ad innesto, modulo inseribile
- RCD: Senza
- Dimensioni (A): 250 mm, (La): 600 mm
- Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dell'offerta e nella documentazione dell'impianto.
- Un sistema di ventilazione efficiente previene surriscaldamenti e garantisce una disponibilità costante dell'impianto.
- La forma della segregazione interna fino a 4b può essere realizzata in modo ottimalemediante componenti standard.
- La struttura semplifica il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
- Portapparecchi regolabili in profondità offrono molteplici possibilità di installazione con ridotta varietà di componenti.
- Soluzioni premontate in diverse varianti costruttive possono essere fornite in tempi di consegna brevi.
Piastra di montaggio 3VA13, 3VA14, 3VA23, 3VA24
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON che consente di realizzare una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


