pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ60008BA25 KIT 3VA23 24/HORIZ/H250/W600 - 8PQ60008BA25

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869561233

Codice prodotto

SIE8PQ60008BA25

Cod. produttore

8PQ60008BA25

Produttore

SIE

    Piastra di montaggio 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON che offre una distribuzione dell'energia sicura e flessibile fino a 4 000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Modello per 4 poli con installazione fissa.
    • RCD: senza.
    • A: 250 mm, La: 600 mm.
    • Software di configurazione SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione.
    • Disponibilità costante dell'impianto grazie a sistemi di ventilazione efficienti.
    • Segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard.
    • Struttura semplificata per il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
    • Produzione flessibile conforme a ISO 9001 per soluzioni premontate in diverse varianti.

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella documentazione dell'impianto.
    • Riduzione del derating e prevenzione dei surriscaldamenti grazie a sistemi di ventilazione studiati appositamente.
    • Molteplici possibilità di installazione con una varietà ridotta di componenti grazie a portapparecchi regolabili in profondità.
    • Soluzioni premontate disponibile in tempi di consegna brevi, adattabili secondo necessità.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS