pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ60008BA21 SEGR.FORMA 3 3VA VERT/LAT/H250 - 8PQ60008BA21

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 87 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 250 mm

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

59 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869561011

Codice prodotto

SIE8PQ60008BA21

Cod. produttore

8PQ60008BA21

Produttore

SIE

Adatto per armadi di larghezza:

87 mm

Adatto per armadi di profondità:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

250 mm

Colore:

Altro

Larghezza:

97 mm

Tipo superficie:

Zincato

Con cavo in ingresso:

sì

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

sì

Per suddivisione interna forma 3b:

sì

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

    Collegamento del cavo 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)

    Il prodotto è un sistema di collegamento dei cavi progettato per installazioni fisse con specifiche di corrente elevate.

    Dettagli tecnici:

    • Modelli compatibili: 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)
    • Tipo di installazione: Fissa
    • Tipo di zoccolo: Da innesto
    • Dimensione A: 250mm

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilita un'installazione rapida e sicura dei cavi.
    • Supporta un'ampia gamma di correnti per diverse applicazioni.
    • Design robusto per garantire la durabilità nel tempo.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS