pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ60008BA14 SEGR.FORMA 3 3VA VERT/LAT/H200 - 8PQ60008BA14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 87 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 200 mm

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

59 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869561141

Codice prodotto

SIE8PQ60008BA14

Cod. produttore

8PQ60008BA14

Produttore

SIE

Adatto per armadi di larghezza:

87 mm

Adatto per armadi di profondità:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

200 mm

Colore:

Altro

Larghezza:

97 mm

Tipo superficie:

Zincato

Con cavo in ingresso:

sì

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

sì

Per suddivisione interna forma 3b:

sì

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

    Collegamento del cavo 3VA12 (250A)

    Il prodotto è progettato per l'installazione fissa e offre un modulo inseribile con connettori per un facile collegamento.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 250A
    • Installazione: fissa
    • Tipo: zoccolo da innesto
    • Dimensione: A: 200mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie al design modulare.
    • Elevata affidabilità per applicazioni ad alta corrente.
    • Ottimizzazione dello spazio con un formato compatto.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS