SIEMENS - SIE8PQ60008BA08 KIT 3VA20/ORIZ/H200/W600 - 8PQ60008BA08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
4001869561097
Codice prodotto
SIE8PQ60008BA08
Cod. produttore
8PQ60008BA08
Produttore
SIE
- Installazione fissa, tecnica ad innesto
- Modulo inseribile
- RCD: senza
- A: 200mm
- La: 600mm
- Certificato di omologazione di tipo
- Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dell'offerta e nella documentazione dell'impianto.
- Un sistema di ventilazione efficiente riduce il derating e assicura una disponibilità costante dell'impianto.
- La forma della segregazione interna fino a 4b può essere realizzata in modo ottimale mediante componenti standard.
- La struttura del quadro semplifica il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
- Portapparecchi regolabili in profondità offrono molteplici possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
- Soluzioni premontate in diverse varianti costruttive possono essere fornite in tempi di consegna assai brevi.
Piastra di montaggio 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A)
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON che consente una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS