SIEMENS - SIE8PQ60005BA76 K.CAVI/SENZA CU 3WL1116/B800/COP. - 8PQ60005BA76

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
50 Kg CO₂-eq
EAN
4042948182734
Codice prodotto
SIE8PQ60005BA76
Cod. produttore
8PQ60005BA76
Produttore
SIE
- Collegamento del cavo 3WA grandezza costruttiva 1
- Installazione fissa
- Modulo inseribile
- Copertura: copertura La: 800mm
- Struttura modulare per flessibilità alle esigenze
- Compatibilità con diverse tecniche d'installazione e componenti
- Certificazione secondo ISO 9001
- Efficienza aumentata grazie al software di configurazione SIMARIS configuration che migliora la pianificazione e la documentazione.
- Un sistema di ventilazione efficiente previene surriscaldamenti e assicura una disponibilità costante dell’impianto.
- Forma di segregazione interna ottimale con componenti standard fino a 4b.
- Collegamento e installazione semplificati degli apparecchi.
- Molteplici possibilità di installazione grazie a portapparecchi regolabili in profondità.
- Soluzioni premontate disponibili in brevetempo.
SIVACON S4
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON che consente una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4.000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


