SIEMENS - SIE8PQ60005BA51 K.SENZA CU 3WL1116/FIS/B600/P.MOD. - 8PQ60005BA51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
4042948182321
Codice prodotto
SIE8PQ60005BA51
Cod. produttore
8PQ60005BA51
Produttore
SIE
- Installazione fissa con copertura: porta di scomparto La: 600mm
- Struttura modulare per adattamento flessibile a requisiti variabili
- Supportato dal software di configurazione SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione
- Ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
- Forma della segregazione interna fino a 4b realizzata con componenti standard
- Portapparecchi regolabili in profondità per molteplici opzioni di installazione
- Produzione flessibile certificata secondo ISO 9001 per soluzioni premontate
- Aumento della sicurezza della pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e documentazione
- Disponibilità costante dell'impianto grazie a sistemi di ventilazione efficienti
- Facilità nel collegamento e installazione degli apparecchi
- Ridotta varietà di componenti necessari per l'installazione
- Possibilità di soluzioni premontate in tempi brevi
Collegamento sbarre di distribuzione di scomparto 3wa grandezza costruttiva 1
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per una distribuzione dell'energia sicura fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


