SIEMENS - SIE8PQ60005BA24 K.MONT.3WL11/3,4P/H550/B800/P.MOD. - 8PQ60005BA24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
85 Kg CO₂-eq
EAN
4042948182031
Codice prodotto
SIE8PQ60005BA24
Cod. produttore
8PQ60005BA24
Produttore
SIE
- Costruzione a 3 o 4 poli
- Dimensioni: A: 550mm, La: 800mm
- Sistema modulare per adattamento flessibile
- Supporto software: SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione
- Ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
- Segregazione interna fino a 4b con componenti standard
- Struttura semplificata per collegamento e installazione
- Opzioni di installazione flessibili con portapparecchi regolabili in profondità
- Certificato ISO 9001 per produzioni premontate in diverse varianti costruttive
- Aumento della sicurezza della pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta
- Riduzione del derating e disponibilità costante dell'impianto grazie al sistema di ventilazione
- Facilità di installazione e collegamento degli apparecchi
- Numerose possibilità di installazione con ridotta varietà di componenti
- Tempi di consegna brevi per soluzioni premontate
Piastra di montaggio 3WA grandezza costruttiva 2
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per la distribuzione energetica sicura e flessibile fino a 4000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


