pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ60005BA17 KIT COLLEG.CAVI POSTER.ORIZZ.3VL3/4P - 8PQ60005BA17

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948181157

Codice prodotto

SIE8PQ60005BA17

Cod. produttore

8PQ60005BA17

Produttore

SIE

    SIVACON S4

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON che consente di realizzare una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamento del cavo posteriore 3VL3 fino a 250A a 4 poli
    • Struttura modulare adattabile a quasi tutte le esigenze
    • Compatibile con diversi componenti mediante molteplici accessori
    • Software di configurazione SIMARIS configuration per la pianificazione e documentazione
    • Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
    • Segregazione interna realizzabile fino a 4b con componenti standard
    • Collegamento e installazione semplificati degli apparecchi
    • Varianti costruttive premontate e flessibili certificato ISO 9001

    Benefici per i clienti:

    • Aumento della sicurezza durante la pianificazione grazie al software SIMARIS
    • Risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e documentazione
    • Disponibilità costante dell'impianto grazie al sistema di ventilazione efficiente
    • Possibilità di installazioneflessibile con ridotta varietà di componenti
    • Soluzioni premontate fornite in tempi brevi secondo necessità

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS