pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ50005BA83 KIT COPERTURA POSTERIORE 3VA27 - 8PQ50005BA83

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 800 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 800 mm

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 437 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

59 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047624343065

Codice prodotto

SIE8PQ50005BA83

Cod. produttore

8PQ50005BA83

Produttore

SIE

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Adatto per armadi di profondità:

800 mm

Materiale:

Plastica

Altezza:

437 mm

Colore:

Bianco

Larghezza:

311 mm

Tipo superficie:

Altro

Numero RAL:

9010

Con cavo in ingresso:

sì

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

sì

Per suddivisione interna forma 4b:

sì

    Copertura attacchi lato posteriore, 3VA27 (1600A)

    La copertura attacchi lato posteriore 3VA27 (1600A) è progettata per garantire una protezione efficace per connessioni elettriche di 3 o 4 poli con una larghezza di 450mm.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Copertura attacchi
    • Modello: 3VA27
    • Amperaggio: 1600A
    • Poli: 3 o 4
    • Larghezza: 450mm

    Benefici per i clienti:

    • Facilita l'installazione di sistemi elettrici sicuri e affidabili.
    • Progettato per resistere a condizioni ambientali difficili.
    • Garantisce una protezione adeguata per le connessioni elettriche.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS