pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ50005BA78 COP. ORIZZ. LATO SBARRE 3VA15-25-26-27 - 8PQ50005BA78

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 800 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 2 mm

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

59 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047624343027

Codice prodotto

SIE8PQ50005BA78

Cod. produttore

8PQ50005BA78

Produttore

SIE

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Adatto per armadi di profondità:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

2 mm

Colore:

Altro

Larghezza:

389 mm

Tipo superficie:

Zincato

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

sì

Per suddivisione interna forma 2b:

sì

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

copertura segmento suddivisione posteriore 3VA, La: 800mm, 1 set = 2 pezzi

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS