SIEMENS - SIE8PQ50005BA76 SUPP. POST. SEGR. 3VA27 ESTRAIBILE - 8PQ50005BA76

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Adatto per armadi di profondità - 800 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 438 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
59 Kg CO₂-eq
EAN
4047624343003
Codice prodotto
SIE8PQ50005BA76
Cod. produttore
8PQ50005BA76
Produttore
SIE
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Adatto per armadi di profondità:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
438 mm
Colore:
Altro
Larghezza:
389 mm
Tipo superficie:
Zincato
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Tipologia costruttiva:
Kit di montaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì
- Modello: 3VA27
- Corrente nominale: 1600A
- Dimensioni: A: 250 mm, La: 800 mm
- Facilita la gestione e la distribuzione dell'energia in modo efficiente.
- Consente un'installazione semplice grazie al design modulare.
Modulo base suddivisione lato posteriore, 3VA27 (1600A)
Questo modulo inseribile è progettato per ottimizzare la suddivisione e la distribuzione dell'energia.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS