SIEMENS - SIE8PQ50004BA80 COPERTURA INGR. CAVI 3VA10/11 H150 - 8PQ50004BA80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 281 mm
Adatto per armadi di profondità - 5 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 150 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
59 Kg CO₂-eq
EAN
4001869561004
Codice prodotto
SIE8PQ50004BA80
Cod. produttore
8PQ50004BA80
Produttore
SIE
Adatto per armadi di larghezza:
281 mm
Adatto per armadi di profondità:
5 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
150 mm
Colore:
Altro
Larghezza:
281 mm
Tipo superficie:
Zincato
Con cavo in ingresso:
sì
Con serratura:
no
Tipologia costruttiva:
Kit di montaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì
- Tipo di prodotto: Copertura per attacchi
- Modello: 3VA10
- Corrente nominale: 100A
- Protezione ottimale delle connessioni elettriche.
- Facile installazione e manutenzione.
- Maggiore sicurezza nel funzionamento degli impianti elettrici.
Copertura attacchi lato posteriore, 3VA10 (100A)
La copertura per attacchi lato posteriore 3VA10 (100A) offre una soluzione di protezione efficace per le connessioni elettriche.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS