SIEMENS - SIE8PQ50004BA76 SUPPORTO UNIV.SEGREG.POST.3VA/H150/B800 - 8PQ50004BA76

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Adatto per armadi di profondità - 265 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 150 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
59 Kg CO₂-eq
EAN
4001869560977
Codice prodotto
SIE8PQ50004BA76
Cod. produttore
8PQ50004BA76
Produttore
SIE
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Adatto per armadi di profondità:
265 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
150 mm
Colore:
Altro
Larghezza:
800 mm
Tipo superficie:
Zincato
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Tipologia costruttiva:
Kit di montaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì
- A: 150mm
- La: 800mm
- Facilità di installazione grazie al design ottimizzato.
- Versatilità nelle applicazioni per soddisfare diverse esigenze.
Modulo base suddivisione lato posteriore
Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione di suddivisione efficace e funzionale nel lato posteriore, con dimensioni specifiche per diverse applicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


