SIEMENS - SIE8PQ50004BA01 SGR.FORMA 4/CAVI/3WL11/3,4P/B600/P.MOD. - 8PQ50004BA01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Adatto per armadi di profondità - 180 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 550 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
59 Kg CO₂-eq
EAN
4042948182680
Codice prodotto
SIE8PQ50004BA01
Cod. produttore
8PQ50004BA01
Produttore
SIE
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Adatto per armadi di profondità:
180 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
550 mm
Colore:
Altro
Larghezza:
600 mm
Tipo superficie:
Zincato
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Tipologia costruttiva:
Kit di montaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no
- Tipo di collegamento: 3 o 4 poli
- Dimensioni della porta di scomparto: La: 600mm
- Facilità di installazione e collegamento dei cavi.
- Design compatto e adattabile a diverse configurazioni.
Suddivisione 3WA grand. costr. 1 collegamento del cavo a 3 o 4 poli, porta di scomparto La: 600mm
Questo prodotto è progettato per garantire una distribuzione elettrica efficiente tramite la sua capacità di collegare cavi a 3 o 4 poli.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


