SIEMENS - SIE8PQ50003BA87 SEGR.F4/SB/3WL11/3,4P/B600/P600,8/P.MOD. - 8PQ50003BA87

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 300 mm
Colore - Altro
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
59 Kg CO₂-eq
EAN
4042948183977
Codice prodotto
SIE8PQ50003BA87
Cod. produttore
8PQ50003BA87
Produttore
SIE
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
300 mm
Colore:
Altro
Larghezza:
600 mm
Tipo superficie:
Zincato
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Tipologia costruttiva:
Kit di montaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no
- Grandezza costruttiva 1
- A 3 o 4 poli
- Modulo inseribile
- La: 600mm per porta di scomparto
- Facilità di installazione e manutenzione
- Flessibilità grazie a moduli inseribili
- Ottimizzazione dello spazio con una larghezza di 600mm
Suddivisione sbarra collettrice verticale 3WA
La suddivisione sbarra collettrice verticale 3WA è progettata per un'installazione fissa e offre soluzioni modulari per la distribuzione elettrica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


