pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ50003BA73 COPERTURA INGR. CAVI 3VL4/3P/FI,RIM/H - 8PQ50003BA73

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 800 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 5 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 200 mm

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

59 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948181249

Codice prodotto

SIE8PQ50003BA73

Cod. produttore

8PQ50003BA73

Produttore

SIE

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Adatto per armadi di profondità:

5 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

200 mm

Colore:

Altro

Larghezza:

800 mm

Tipo superficie:

Zincato

Con cavo in ingresso:

sì

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

sì

Per suddivisione interna forma 4b:

sì

    Copertura attacchi lato posteriore, 3VL4 (400A)

    Il prodotto è una copertura per attacchi laterali posteriore, progettata per una connessione elettrica sicura e duratura.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità nominale: 400A
    • Configurazione: 3 poli
    • Tipo di installazione: fissa
    • Tipo di zoccolo: da innesto
    • Dimensione: A: 200mm

    Vantaggi per il cliente:

    • Assicura una connessione elettrica efficiente e affidabile.
    • Facile installazione grazie al design fisso.
    • Compatibilità con diversi sistemi di installazione elettrica.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS