SIEMENS - SIE8PQ50003BA64 KIT SEGR.ORIZZ.SB. DISTRIB.B800 (2PZ) - 8PQ50003BA64

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Adatto per armadi di profondità - 400 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 2 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
59 Kg CO₂-eq
EAN
4042948181218
Codice prodotto
SIE8PQ50003BA64
Cod. produttore
8PQ50003BA64
Produttore
SIE
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Adatto per armadi di profondità:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
2 mm
Colore:
Altro
Larghezza:
800 mm
Tipo superficie:
Zincato
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Tipologia costruttiva:
Kit di montaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no
- Larghezza: 800mm
- Set: 1 set = 2 pezzi
- Facilità di installazione grazie al design semplice.
- Protezione robusta contro danni e usura.
Copertura segmento lato posteriore
La copertura segmento lato posteriore è progettata per garantire una protezione efficiente e duratura delle apparecchiature.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS