pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ50003BA63 KIT SEGR.ORIZZ.SB. DISTRIB.B600 (2PZ) - 8PQ50003BA63

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 2 mm

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

59 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948181201

Codice prodotto

SIE8PQ50003BA63

Cod. produttore

8PQ50003BA63

Produttore

SIE

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Adatto per armadi di profondità:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

2 mm

Colore:

Altro

Larghezza:

600 mm

Tipo superficie:

Zincato

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

sì

Per suddivisione interna forma 2b:

sì

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

    Copertura segmento lato posteriore

    La copertura segmento lato posteriore è progettata per offrire protezione e supporto, della lunghezza di 600mm, in un set composto da 2 pezzi.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 600mm
    • Contenuto del set: 2 pezzi

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione e manutenzione
    • Protezione efficace per componenti sensibili

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS