pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ50003BA61 KIT SEGR.VERTICALE SBARRE DISTRIB./H350 - 8PQ50003BA61

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 800 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 350 mm

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

59 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948181119

Codice prodotto

SIE8PQ50003BA61

Cod. produttore

8PQ50003BA61

Produttore

SIE

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Adatto per armadi di profondità:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

350 mm

Colore:

Altro

Larghezza:

800 mm

Tipo superficie:

Zincato

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

sì

Per suddivisione interna forma 2b:

sì

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

    Suddivisione collegamento sbarra verticale di distribuzione lato posteriore

    Questo prodotto è progettato per facilitare il collegamento delle barre verticali di distribuzione in modo efficiente e sicuro.

    Dettagli tecnici:

    • A: 350mm
    • La: 800mm

    Benefici per il cliente:

    • Permette un'installazione semplice e rapida.
    • Garantisce un'affidabilità superiore nelle connessioni elettriche.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS