pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ50003BA55 KIT SEGR.VERTICALE SBARRE DISTRIB./H300 - 8PQ50003BA55

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 300 mm

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

59 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948181072

Codice prodotto

SIE8PQ50003BA55

Cod. produttore

8PQ50003BA55

Produttore

SIE

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Adatto per armadi di profondità:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

300 mm

Colore:

Altro

Larghezza:

600 mm

Tipo superficie:

Zincato

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

sì

Per suddivisione interna forma 2b:

sì

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

    Suddivisione collegamento sbarra verticale di distribuzione lato posteriore

    Questo prodotto è progettato per la suddivisione e il collegamento della sbarra verticale di distribuzione sul lato posteriore.

    Dettagli tecnici:

    • A: 300mm
    • La: 600mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'organizzazione e la distribuzione efficiente dell'energia elettrica.
    • Compatto e progettato per ottimizzare lo spazio disponibile.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS