pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ50002BA52 SEGR. FORMA 3 VERT/POSTER./A100/L600 - 8PQ50002BA52

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 1.5 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 100 mm

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

59 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948172940

Codice prodotto

SIE8PQ50002BA52

Cod. produttore

8PQ50002BA52

Produttore

SIE

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Adatto per armadi di profondità:

1.5 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

100 mm

Colore:

Altro

Larghezza:

600 mm

Tipo superficie:

Zincato

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

sì

Per suddivisione interna forma 3b:

sì

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

    Suddivisione posteriore La

    Il prodotto è progettato per garantire una suddivisione efficace con dimensioni di 600 mm in larghezza e 100 mm in altezza.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione larghezza: 600 mm
    • Dimensione altezza: 100 mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente una gestione ottimale dello spazio
    • Facilita l'integrazione con altri componenti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS