SIEMENS - SIE8PQ50001BA66 SEGR.FORMA 3B 3WL 3WL11/H550/B800 - 8PQ50001BA66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Materiale - Altro
Altezza - 550 mm
Colore - Altro
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
59 Kg CO₂-eq
EAN
4042948169919
Codice prodotto
SIE8PQ50001BA66
Cod. produttore
8PQ50001BA66
Produttore
SIE
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Materiale:
Altro
Altezza:
550 mm
Colore:
Altro
Larghezza:
800 mm
Tipo superficie:
Altro
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Tipologia costruttiva:
Kit di montaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no
- Grandezza costruttiva: 1
- Numero di poli: 3 o 4
- Dimensione A: 550mm
- Dimensione La: 800mm
- Facilità di installazione grazie al design modulare.
- Adattabilità per diverse configurazioni elettriche.
- Dimensioni compatte che ottimizzano lo spazio.
Suddivisione 3WA grandezza costruttiva 1
Il prodotto è un modulo inseribile a 3 o 4 poli con dimensioni compatte, ideale per applicazioni elettriche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


