pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ50001BA65 SEGR.FORMA 3B 3WL 3WL11/H550/B800 - 8PQ50001BA65

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 800 mm

  • Materiale - Altro

  • Altezza - 550 mm

  • Colore - Altro

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

59 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948169926

Codice prodotto

SIE8PQ50001BA65

Cod. produttore

8PQ50001BA65

Produttore

SIE

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Materiale:

Altro

Altezza:

550 mm

Colore:

Altro

Larghezza:

800 mm

Tipo superficie:

Altro

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

sì

Per suddivisione interna forma 3b:

sì

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

    Suddivisione 3WA Grandezza Costruttiva 1

    Il dispositivo è progettato per offrire un'ottima soluzione di distribuzione elettrica con un'installazione fissa e configurazioni a 3 o 4 poli.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva: 1
    • Numero di poli: 3 o 4
    • Tipo di installazione: Fissa
    • Dimensioni A: 550mm
    • Dimensioni La: 800mm

    Benefici per i clienti:

    • Facilità di installazione e configurazione grazie al design fisso.
    • Flessibilità nelle opzioni di polarità con 3 o 4 poli.
    • Soluzione compatta che ottimizza lo spazio a disposizione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS