SIEMENS - SIE8PQ50000BA73 TERMINALE DI COLLEGAMENTO 1X30X10 - 8PQ50000BA73

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 60 mm
Adatto per armadi di profondità - 93 mm
Materiale - Plastica
Altezza - 40 mm
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
59 Kg CO₂-eq
EAN
4042948164914
Codice prodotto
SIE8PQ50000BA73
Cod. produttore
8PQ50000BA73
Produttore
SIE
Adatto per armadi di larghezza:
60 mm
Adatto per armadi di profondità:
93 mm
Materiale:
Plastica
Altezza:
40 mm
Colore:
Nero
Larghezza:
60 mm
Tipo superficie:
Altro
Con cavo in ingresso:
sì
Con serratura:
no
Tipologia costruttiva:
Pezzo unico
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no
Terminale di collegamento 30x10 mm
Questo terminale di collegamento è progettato per unire circuiti elettrici in modo efficiente.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 30x10 mm
- Set: 1 set = 4 pezzi
Vantaggi per il cliente:
- Facile da installare e utilizzare.
- Consente una connessione sicura e affidabile tra i circuiti.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


