SIEMENS - SIE8PQ50000BA30 SEGR. FORMA 3B 3WL 3WL11/B600 - 8PQ50000BA30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Adatto per armadi di profondità - 160 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 500 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
59 Kg CO₂-eq
EAN
4042948163177
Codice prodotto
SIE8PQ50000BA30
Cod. produttore
8PQ50000BA30
Produttore
SIE
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Adatto per armadi di profondità:
160 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
500 mm
Colore:
Altro
Larghezza:
600 mm
Tipo superficie:
Zincato
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Tipologia costruttiva:
Kit di montaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no
- Grandezza costruttiva: 1
- Numero di poli: 3 o 4
- Copertura: 600mm
- Facilità di installazione grazie alla configurazione intuitiva.
- Aumenta la sicurezza delle connessioni elettriche.
- Compatibile con una vasta gamma di applicazioni e impianti.
Suddivisione collegamento del cavo 3WA grandezza costruttiva 1
Questo prodotto è progettato per la connessione sicura e affidabile di cavi, disponibile in configurazioni a 3 o 4 poli.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


