SIEMENS - SIE8PQ50000BA14 SEGR. FORMA 3B 3WL 3WL11/B600 - 8PQ50000BA14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 300 mm
Colore - Altro
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
59 Kg CO₂-eq
EAN
4042948163061
Codice prodotto
SIE8PQ50000BA14
Cod. produttore
8PQ50000BA14
Produttore
SIE
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
300 mm
Colore:
Altro
Larghezza:
600 mm
Tipo superficie:
Zincato
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Tipologia costruttiva:
Kit di montaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no
- Grandezza costruttiva: 1
- Numero di poli: 3 o 4
- Tipo di installazione: fissa
- Modulo: inseribile
- Dimensioni: La: 600 mm
- Facilita la suddivisione delle barre collettive in ambienti elettrici complessi.
- Consente un'installazione flessibile grazie alla disponibilità di configurazioni a più poli.
- Progettato per un'installazione fissa che garantisce stabilità e sicurezza.
- Modularità che permette facili aggiornamenti o espansioni del sistema elettrico.
Suddivisione sbarra collettrice verticale 3WA grandezza costruttiva 1
Questo prodotto è un modulo inseribile per la suddivisione delle barre collettive verticali, disponibile in configurazioni a 3 o 4 poli e con un'altezza di 600 mm.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


