SIEMENS - SIE8PQ50000BA08 SEGR.FORMA 3B 3WL 3WL11/H550/B600 - 8PQ50000BA08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Materiale - Altro
Altezza - 550 mm
Colore - Altro
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
59 Kg CO₂-eq
EAN
4042948162910
Codice prodotto
SIE8PQ50000BA08
Cod. produttore
8PQ50000BA08
Produttore
SIE
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Materiale:
Altro
Altezza:
550 mm
Colore:
Altro
Larghezza:
600 mm
Tipo superficie:
Altro
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Tipologia costruttiva:
Kit di montaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no
- Grandezza costruttiva: 1
- Numero di poli: 3 o 4
- Installazione: fissa
- Dimensioni: A - 550mm, La - 600mm
- Flessibilità di configurazione con opzioni a 3 o 4 poli.
- Designcompatto per facilitare l'installazione in spazi limitati.
- Affidabilità grazie a una costruzione solida per applicazioni industriali.
Suddivisione 3WA
Il prodotto è una suddivisione 3WA di grandezza costruttiva 1, progettata per un'installazione fissa, disponibile in configurazioni a 3 o 4 poli.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


