pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ40000BA03 SEGR. SBARRE DISTR. B200,400/P600 - 8PQ40000BA03

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 50 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 600 mm

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 1900 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

88 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948163276

Codice prodotto

SIE8PQ40000BA03

Cod. produttore

8PQ40000BA03

Produttore

SIE

Adatto per armadi di larghezza:

50 mm

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Materiale:

Plastica

Altezza:

1900 mm

Colore:

Bianco

Larghezza:

50 mm

Tipo superficie:

Altro

Numero RAL:

9010

Con cavo in ingresso:

sì

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

sì

Per suddivisione interna forma 2b:

sì

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

    Suddivisione sbarra di distribuzione di scomparto sbarra collettrice principale: nessuna P: 600mm

    Questa sbarra di distribuzione è progettata per una gestione efficiente dell'energia elettrica in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 600mm
    • Tipo: Sbarra collettrice principale
    • Configurazione: Nessuna suddivisione

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la distribuzione dell'energia elettrica in modo sicuro ed efficace.
    • Consente un'implementazione rapida e semplice nelle installazioni elettriche.
    • Aumenta l'affidabilità del sistema elettrico riducendo il rischio di guasti.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS