pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ40000BA02 SEGREGAZIONE SBARRE DISTRIB. B200/P800 - 8PQ40000BA02

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 200 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 800 mm

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 1600 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

88 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948163320

Codice prodotto

SIE8PQ40000BA02

Cod. produttore

8PQ40000BA02

Produttore

SIE

Adatto per armadi di larghezza:

200 mm

Adatto per armadi di profondità:

800 mm

Materiale:

Plastica

Altezza:

1600 mm

Colore:

Bianco

Larghezza:

200 mm

Tipo superficie:

Altro

Numero RAL:

9010

Con cavo in ingresso:

sì

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

sì

Per suddivisione interna forma 2b:

sì

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

    Suddivisione sbarra di distribuzione di scomparto sbarra collettrice principale

    Il prodotto è progettato per una gestione efficiente della distribuzione dell'energia elettrica in spazi ristretti.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: La: 200mm, P: 800mm
    • Tipologia: Sbarra di distribuzione di scomparto

    Vantaggi per il cliente:

    • Migliore efficienza nella distribuzione dell'energia elettrica.
    • Ottimizzazione dello spazio grazie alle dimensioni compatte.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS