SIEMENS - SIE8PQ30001BA52 SEGREGAZIONE FORMA 2B SSP/L200/P400 - 8PQ30001BA52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 200 mm
Adatto per armadi di profondità - 400 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 225 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
59 Kg CO₂-eq
EAN
4042948171233
Codice prodotto
SIE8PQ30001BA52
Cod. produttore
8PQ30001BA52
Produttore
SIE
Adatto per armadi di larghezza:
200 mm
Adatto per armadi di profondità:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
225 mm
Colore:
Altro
Larghezza:
200 mm
Tipo superficie:
Altro
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Tipologia costruttiva:
Kit di montaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no
- Posizione di montaggio: in alto
- La: 200 mm
- P: 400 mm
- Facilita una disposizione efficiente del cablaggio.
- Contribuisce a una migliore gestione dello spazio nell'impianto.
Suddivisione sbarra collettrice principale
Questo prodotto è progettato per l'installazione in alto e ottimizza la distribuzione dell'energia nelle applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS