SIEMENS - SIE8PQ30001BA46 SEGREGAZIONE FORMA 2B,4 3NJ6/P800 - 8PQ30001BA46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Adatto per armadi di profondità - 800 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 2000 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
88 Kg CO₂-eq
EAN
4042948174166
Codice prodotto
SIE8PQ30001BA46
Cod. produttore
8PQ30001BA46
Produttore
SIE
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Adatto per armadi di profondità:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
2000 mm
Colore:
Altro
Larghezza:
600 mm
Tipo superficie:
Zincato
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Tipologia costruttiva:
Kit di montaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no
Suddivisione 3NJ6
La suddivisione 3NJ6 è progettata per la distribuzione elettrica con una sbarra collettrice principale frontale.
Dettagli tecnici:
- Forma: 2B
- Sbarra collettrice principale: frontale
- P: 800mm
Vantaggi per il cliente:
- Design compatto per ottimizzare lo spazio.
- Facilità di accesso per la manutenzione.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


