SIEMENS - SIE8PQ30001BA32 MONTANTE INTERM.INTERNO SUD.A1600/P600 - 8PQ30001BA32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948170731
Codice prodotto
SIE8PQ30001BA32
Cod. produttore
8PQ30001BA32
Produttore
SIE
- A: 1600 mm
- P: 600 mm
- Capacità di distribuzione fino a 4 000 A
- Struttura modulare per adattamento flessibile
- Software di configurazione SIMARIS configuration per supporto dalla pianificazione alla documentazione
- Certificazione secondo ISO 9001
- Ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
- Aumento della sicurezza di pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e della documentazione
- Disponibilità costante dell'impianto grazie a una riduzione del derating
- Facilità di collegamento e installazione degli apparecchi
- Molteplici possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti
- Soluzioni premontate disponibili in tempo breve con varie varianti costruttive
Sivacon S4
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON che consente una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.


